Faro - Nilo-1 Lampe Applique Chrome SMD LED 50/60Hz 12W 3000K IP 44950lm classe II 100V - 63318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 12...12 W
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8421776144514
Réf. Sonepar
04917614451
Réf. Fournisseur
63318
Marque
Faro
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W


