Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Noray Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 65 IK3 classe I 100V-240V - 70999

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Noray Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 65 IK3 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776084766

Réf. Sonepar

04917608476

Réf. Fournisseur

70999

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

laiton

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Aluminium satiné SMD LED source incluse 50/60Hz 24W 3000K CRI >80 IP 65IK 9 1700lm classe I100V-240V hauteur: 55mmlongueur: 380mmprofondeur: 75mm

Les Atouts de la gamme:

Cette applique est idéale pour l’ éclairage des jardins et des terrasses. Grâce à son principal matériau, le laiton, cette lampe peut s’adapter aux zones dans lesquelles les conditions climatiques requièrent du matériel très résistant.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro