Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Oslo Lampe Applique Blanche G9 50/60Hz 6W IP 20 classe I100V-240V - 63284

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Oslo Lampe Applique Blanche G9 50/60Hz 6W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G9

  • source lumineuse - autre

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776084728

Réf. Sonepar

04917608472

Réf. Fournisseur

63284

Marque

Faro

douille:

G9

source lumineuse:

autre

finition du paralume:

blanc

Applique murale avec un structure en Gypse couleur Blanc mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 130mm longueur: 280mmprofondeur: 140mm

Les Atouts de la gamme:

Applique carrée et blanche en plâtre. Cette applique sur la partie supérieure et inférieure est parfaite pour un éclairage décoratif. Applique moderne et minimaliste.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro