Faro - OUTWOOD L : ventilateur extérieur marron, IP44, conçu par Faro Lab. - 34360

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - OUTWOOD L : ventilateur extérieur marron, IP44, conçu par Faro Lab.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776402966

Réf. Sonepar

04917640296

Réf. Fournisseur

34360

Marque

Faro

modèle:

plafond

Découvrez le ventilateur de plafond OUTWOOD, un modèle marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur. Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses pâles en ABS et sa finition immitation bois sont également protégées contre les rayons UV, prévenant ainsi la détérioration et la décoloration. Parfait pour embellir votre espace extérieur !

Les Atouts de la gamme:

Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro