Faro - Pals Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 65 IK 6classe I 100V-240V - 70290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776226562
Réf. Sonepar
04917622656
Réf. Fournisseur
70290
Marque
Faro
douille:
E27
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 IK 6 classeI 100V-240V hauteur: 260mm longueur:250mm profondeur: 250mm
Les Atouts de la gamme:
Applique pour l’éclairage extérieur conçue par Faro Lab. Fabriquée en aluminium, elle a un indice de protection IP65 qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides. La résistance aux chocs est IK06.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Applique pour l’éclairage extérieur conçue par Faro Lab. Fabriquée en aluminium, elle a un indice de protection IP65 qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides. La résistance aux chocs est IK06.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


