Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Pam-G Led Lampe Suspension Noir Et Or SMD LED 50/60Hz 24W3000K IP 20 1875lm clas - 64162

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Pam-G Led Lampe Suspension Noir Et Or SMD LED 50/60Hz 24W3000K IP 20 1875lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1875 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776066083

Réf. Sonepar

04917606608

Réf. Fournisseur

64162

Marque

Faro

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1875 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

250 mm

longueur des filins de suspension:

1805...1805 mm

source lumineuse:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

Lampe de table avec un structure en Acier couleur Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 200mm longueur: 370mmprofondeur: 220mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro