Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Perla Lampe Applique Vieil Or G9 50/60Hz 6W IP 44 classeII 100V-240V - 40085

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Perla Lampe Applique Vieil Or G9 50/60Hz 6W IP 44 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776167629

Réf. Sonepar

04917616762

Réf. Fournisseur

40085

Marque

Faro

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

or

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Chrome brillant diam.115mm G9 source non incluse 50/60Hz 6W IP 44 classe II100V-240V hauteur: 115mm longueur: 115mmprofondeur: 155mm

Les Atouts de la gamme:

Lampe à la forme arrondie avec un diffuseur extérieur transparent rappelant une bulle. Est idéale pour éclairer le miroir .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro