🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - PILO, balise en ciment qui émet une lumière chaleureuse de 2700K pour l'extérieu - 75596

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PILO, balise en ciment qui émet une lumière chaleureuse de 2700K pour l'extérieu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776418189

Réf. Sonepar

04917641818

Réf. Fournisseur

75596

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

Découvrez PILO, une balise extérieure en ciment qui diffuse une lumière douce et chaleureuse grâce à sa température de couleur de 3000K. Parfaite pour illuminer vos espaces extérieurs, elle apporte une ambiance accueillante et conviviale à n'importe quel jardin ou terrasse.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez PILO, la balise extérieure IP65 en ciment qui allie géométrie et simplicité. Sa source lumineuse encastrée diffuse une lumière chaleureuse depuis l'intérieur, créant une ambiance accueillante. Disponible en 2700K ou 3000K, elle est parfaite pour illuminer vos espaces extérieurs avec style et élégance !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro