Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Plat Lampe Suspension Blanche 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 68146-7L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Plat Lampe Suspension Blanche 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776242074

Réf. Sonepar

04917624207

Réf. Fournisseur

68146-7L

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

Suspension avec un abat-jour en canne à sucre Marron structure en Acier couleur Blanc mat Marron diam.600mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-240V hauteur: 1790mmlongueur: 600mm profondeur:600mm

Les Atouts de la gamme:

Suspension de style minimaliste. L’ampoule est montrée dans toute sa splendeur et constitue l’élément central. Elle est disponible en deux couleurs qui se marient parfaitement avec le style scandinave .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro