Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module DFA blanc 15° 2700K CRI97 triac 15W 2700K IP20 350mA CC 957lm clas - 034192711C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA blanc 15° 2700K CRI97 triac 15W 2700K IP20 350mA CC 957lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 957 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776253353

Réf. Sonepar

04917625335

Réf. Fournisseur

034192711C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

957 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 493lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro