Faro - PODIUM module DFA blanc 15° 3000K CRI97 15W 3000K IP 20350mA CC 987lm classe II - 034193011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 987 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776253667
Réf. Sonepar
04917625366
Réf. Fournisseur
034193011
Marque
Faro
flux lumineux utile:
987 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 571lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


