Faro - PODIUM module DFA blanc 15° 3000K CRI97 casambi 15W 3000K IP20 350mA CC 987lm cl - 034193011W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 987 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776253698
Réf. Sonepar
04917625369
Réf. Fournisseur
034193011W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
987 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 2700K 97 IP 20 350mA CC 555lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


