Faro - PODIUM module DFA blanc 24° 3000K CRI97 dali 15W 3000K IP20 350mA CC 1004lm clas - 034193021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1004 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776253766
Réf. Sonepar
04917625376
Réf. Fournisseur
034193021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1004 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 568lm classe II
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


