Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module DFA blanc 24° 4000K CRI97 triac 15W 4000K IP20 350mA CC 1034lm cla - 034194021C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA blanc 24° 4000K CRI97 triac 15W 4000K IP20 350mA CC 1034lm cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1034 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254077

Réf. Sonepar

04917625407

Réf. Fournisseur

034194021C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

1034 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 723lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro