Faro - PODIUM module DFA blanc 60° 2700K CRI97 15W 2700K IP 20350mA CC 855lm classe II - 034192761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 855 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776253582
Réf. Sonepar
04917625358
Réf. Fournisseur
034192761
Marque
Faro
flux lumineux utile:
855 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 1034lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


