Faro - PODIUM module DFA blanc 60° 2700K CRI97 dali 15W 2700K IP20 350mA CC 855lm class - 034192761D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 855 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776253605
Réf. Sonepar
04917625360
Réf. Fournisseur
034192761D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
855 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


