Faro - PODIUM module DFA blanc 60° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 907lm classe II - 034194061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 907 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254220
Réf. Sonepar
04917625422
Réf. Fournisseur
034194061
Marque
Faro
flux lumineux utile:
907 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 1017lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


