Faro - PODIUM module DFA noir 38° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 844lm classe II - 034194032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 844 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254183
Réf. Sonepar
04917625418
Réf. Fournisseur
034194032
Marque
Faro
flux lumineux utile:
844 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 493lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


