Faro - PODIUM module DFA noir 60° 4000K CRI97 casambi 15W 4000K IP20 350mA CC 907lm cla - 034194062W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 907 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254299
Réf. Sonepar
04917625429
Réf. Fournisseur
034194062W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
907 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


