Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 3000K CRI97 casambi 15W 3000K IP20 350mA CC 702lm cl - 034493091W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 702 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776255555
Réf. Sonepar
04917625555
Réf. Fournisseur
034493091W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
702 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


