Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 3000K CRI97 dali 15W 3000K IP20 350mA CC 702lm class - 034493091D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 3000K CRI97 dali 15W 3000K IP20 350mA CC 702lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 702 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255548

Réf. Sonepar

04917625554

Réf. Fournisseur

034493091D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

702 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 681lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro