Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 723lm classe II - 034494091

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 723lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 723 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255609

Réf. Sonepar

04917625560

Réf. Fournisseur

034494091

Marque

Faro

flux lumineux utile:

723 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 551lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro