Faro - PODIUM module DFB blanc 90° 4000K CRI97 casambi 15W 4000K IP20 350mA CC 723lm cl - 034494091W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 723 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776255630
Réf. Sonepar
04917625563
Réf. Fournisseur
034494091W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
723 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


