🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Faro - PODIUM module DFB noir 90° 3000K CRI97 casambi 15W 3000K IP20 350mA CC 702lm cla - 034493092W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFB noir 90° 3000K CRI97 casambi 15W 3000K IP20 350mA CC 702lm cla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 702 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255593

Réf. Sonepar

04917625559

Réf. Fournisseur

034493092W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

702 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 568lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro