Faro - PODIUM module DFG blanc 110° 4000K CRI90 dali 13W 4000K IP20 350mA CC 453lm clas - 034394001D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFG blanc 110° 4000K CRI90 dali 13W 4000K IP20 350mA CC 453lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 453 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255395

Réf. Sonepar

04917625539

Réf. Fournisseur

034394001D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

453 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 540lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro