Faro - PODIUM module DFG noir 110° 2700K CRI90 13W 2700K IP 20350mA CC 427lm classe II2 - 034393002

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DFG noir 110° 2700K CRI90 13W 2700K IP 20350mA CC 427lm classe II2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 427 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776252998

Réf. Sonepar

04917625299

Réf. Fournisseur

034393002

Marque

Faro

flux lumineux utile:

427 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en PC couleur 13W 3000K 90 IP 20 350mA CC 440lm classe II 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro