Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 556lm classe II - 034294031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 556 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Podium
EAN
8421776255104
Réf. Sonepar
04917625510
Réf. Fournisseur
034294031
Marque
Faro
flux lumineux utile:
556 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 508lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


