Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 2700K CRI97 15W 2700K IP 20350mA CC 524lm classe II - 034292731

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 2700K CRI97 15W 2700K IP 20350mA CC 524lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 524 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Podium

EAN

8421776254466

Réf. Sonepar

04917625446

Réf. Fournisseur

034292731

Marque

Faro

flux lumineux utile:

524 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 907lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.