Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 2700K CRI97 dali 15W 2700K IP20 350mA CC 524lm class - 034292731D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 524 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254480
Réf. Sonepar
04917625448
Réf. Fournisseur
034292731D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
524 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


