Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 4000K CRI97 dali 15W 4000K IP20 350mA CC 556lm class - 034294031D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA blanc 38° 4000K CRI97 dali 15W 4000K IP20 350mA CC 556lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 556 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255128

Réf. Sonepar

04917625512

Réf. Fournisseur

034294031D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

556 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 523lm classe II

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro