Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module DOA blanc 60° 2700K CRI97 casambi 15W 2700K IP20 350mA CC 493lm cl - 034292761W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA blanc 60° 2700K CRI97 casambi 15W 2700K IP20 350mA CC 493lm cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 493 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254572

Réf. Sonepar

04917625457

Réf. Fournisseur

034292761W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

493 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 855lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro