Faro - PODIUM module DOA noir 15° 4000K CRI97 triac 15W 4000K IP20 350mA CC 588lm class - 034294012C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 588 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254992
Réf. Sonepar
04917625499
Réf. Fournisseur
034294012C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
588 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


