Faro - PODIUM module DOA noir 24° 2700K CRI97 triac 15W 2700K IP20 350mA CC 534lm class - 034292722C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 534 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Podium
EAN
8421776254435
Réf. Sonepar
04917625443
Réf. Fournisseur
034292722C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
534 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 819lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


