Faro - PODIUM module DOA noir 24° 3000K CRI97 triac 15W 3000K IP20 350mA CC 551lm class - 034293022C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 551 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776254756
Réf. Sonepar
04917625475
Réf. Fournisseur
034293022C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
551 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


