Faro - PODIUM module DOA noir 38° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 556lm classe II - 034294032

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA noir 38° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 556lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 556 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255142

Réf. Sonepar

04917625514

Réf. Fournisseur

034294032

Marque

Faro

flux lumineux utile:

556 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 493lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro