Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 2700K CRI97 8W 2700K IP 20350mA CC 555lm clas - 034592711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 555 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776255685
Réf. Sonepar
04917625568
Réf. Fournisseur
034592711
Marque
Faro
flux lumineux utile:
555 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 524lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


