Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 2700K CRI97 dali 8W 2700K IP20 350mA CC 555lm - 034592711D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 555 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776255708
Réf. Sonepar
04917625570
Réf. Fournisseur
034592711D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
555 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


