Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 3000K CRI97 8W 3000K IP 20350mA CC 572lm clas - 034593011

CopieCopie
Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 3000K CRI97 8W 3000K IP 20350mA CC 572lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 572 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255845

Réf. Sonepar

04917625584

Réf. Fournisseur

034593011

Marque

Faro

flux lumineux utile:

572 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 534lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.