Faro - PODIUM module projecteur blanc 15° 4000K CRI97 dali 8W 4000K IP20 350mA CC 589lm - 034594011D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 589 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776256026
Réf. Sonepar
04917625602
Réf. Fournisseur
034594011D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
589 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 534lm classe II
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


