Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 3000K CRI97 8W 3000K IP 20350mA CC 540lm clas - 034593021

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module projecteur blanc 25° 3000K CRI97 8W 3000K IP 20350mA CC 540lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255920

Réf. Sonepar

04917625592

Réf. Fournisseur

034593021

Marque

Faro

flux lumineux utile:

540 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 4000K 97 IP 20 350mA CC 589lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro