Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - PODIUM module projecteur noir 15° 3000K CRI97 dali 8W 3000K IP20 350mA CC 572lm - 034593012D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module projecteur noir 15° 3000K CRI97 dali 8W 3000K IP20 350mA CC 572lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 572 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255906

Réf. Sonepar

04917625590

Réf. Fournisseur

034593012D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

572 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 3000K 97 IP 20 350mA CC 572lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro