Faro - PODIUM module projecteur noir 15° 4000K CRI97 casambi 8W 4000K IP20 350mA CC 589 - 034594012W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 589 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776256071
Réf. Sonepar
04917625607
Réf. Fournisseur
034594012W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
589 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


