Faro - Press Applique Lecteur Blanc SMD LED 50/60Hz 3W 3000K IP 20700mA CC 180lm classe - 62350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
finition du paralume - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776178335
Réf. Sonepar
04917617833
Réf. Fournisseur
62350
Marque
Faro
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
finition du paralume:
blanc
Les Atouts de la gamme:
De forme arrondie, sa structure en aluminium sert également d’interrupteur qui, comme son nom l’indique, ne nécessite qu'une légère pression. Le faisceau lumineux est projeté à travers une structure fine conçue comme une lumière de lecture ou de complément.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


