Non retournable

Faro - Proofline étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 - 042483093

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Proofline étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776335967

Réf. Sonepar

04917633596

Réf. Fournisseur

042483093

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire étanche de 1200 mm avect un CRI80. L'une de ses principales caractéristiques est qu'il est multi-puissance et qu'un interrupteur permet de choisir entre 24/31/38 et 45W. Il est conforme à la norme IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.

Les Atouts de la gamme:

PROOFLINE est un luminaire linéaire robuste et haute performance conçu pour les environnements exigeants. Avec une classification IP67, il offre une résistance exceptionnelle à l'eau et à la poussière, ce qui en fait la solution idéale pour les applications dans les parkings et les espaces industriels où la durabilité et la fiabilité sont essentielles. Grâce à son efficacité lumineuse élevée de 150 lm/W, il fournit un éclairage efficace et brillant tout en réduisant la consommation d'énergie. C'est une solution idéale pour les environnements exigeants qui nécessitent un éclairage durable et efficace.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro