Faro - Rail Triphasique Blanc 2M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V - 01990201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8019162036866
Réf. Sonepar
04917203686
Réf. Fournisseur
01990201
Marque
Faro
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
blanc
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
33 mm
diamètre externe:
1.42 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


