Faro - Rail Triphasique Noir 2M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V - 01990202

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Rail Triphasique Noir 2M 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019162036859

Réf. Sonepar

04917203685

Réf. Fournisseur

01990202

Marque

Faro

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

noir

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

33 mm

diamètre externe:

1.42 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Gris 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 35mm longueur: 2000mm profondeur: 32mm