Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - #REF! - 70038

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - #REF!

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - piquet de sol

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776167483

Réf. Sonepar

04917616748

Réf. Fournisseur

70038

Marque

Faro

type de luminaire:

piquet de sol

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale avec un encastrée avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 304 couleur Nickel Satiné SMD LED source incluse 50/60Hz 1W3000K CRI >80 IP 6570lm classe II220V-240V hauteur:65mm longueur:105mm profondeur: 50mm

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro