Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Rem Lampe Applique Vieil Or/Beige Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I - 29683-20

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Rem Lampe Applique Vieil Or/Beige Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776233973

Réf. Sonepar

04917623397

Réf. Fournisseur

29683-20

Marque

Faro

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

or

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Vieil or Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W 4 IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 370mm longueur:70mm profondeur: 150mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro