Faro - Retro Lampe Suspension Cuivre 3L E14 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 20046-3L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Retro Lampe Suspension Cuivre 3L E14 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240858

Réf. Sonepar

04917624085

Réf. Fournisseur

20046-3L

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

cuivre

source lumineuse:

autre

Suspension avec une structure en Acier couleur Cuivre mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 1740mm longueur: 115mm profondeur:115mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro