Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Retro Lampe Suspension Noire Et Cuivre 7L E14 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240V - 20050-7L

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Retro Lampe Suspension Noire Et Cuivre 7L E14 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240902

Réf. Sonepar

04917624090

Réf. Fournisseur

20050-7L

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

autre

Suspension avec une structure en Acier couleur Noir mat diam.1280mm E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 3500mm longueur: 1280mmprofondeur: 1280mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro